MALUX FINLAND - M16 No5 Ø7-12mm - Holkkitiivis ADE 1F2 Exe / Exd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Pinnan suojaus - nikkelöity
Käyttölämpötila - -60...140 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1709501
Toimittajan tuotenumero
CAP806504V1
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Käyttölämpötila:
-60...140 °C
Armeeratulle kaapelille:
ei
ADE1F2 HOLKKIT No5 Ø7-12mm NPBR,NEOPRENE,EI ARM,-30+80C ExII2G Ex dbIIC, Ex eb IIC, ExII2D Ex tb IIC, IECEx INE 12.0025X, UL, CEPEL,Ex-HYVÄKSYNTÄ:INERIS12ATEX0032X
ADE1F2 Holkkitiivisteet Exe/Exd
Ei armeeratulle kaapelille
Rengastiiviste kaapelin ulkovaipalle
Lämpötila-alue: -60°C - 140°C
Kansainväliset hyväksynnät (katso linkki)
Materiaalit:
* Niklattu messinki
* Haponkestävä teräs 316L
Lisävaruste: Ulkopuolinen vedonpoistaja
ADE1F2 Holkkitiivisteet Exe/Exd
Ei armeeratulle kaapelille
Rengastiiviste kaapelin ulkovaipalle
Lämpötila-alue: -60°C - 140°C
Kansainväliset hyväksynnät (katso linkki)
Materiaalit:
* Niklattu messinki
* Haponkestävä teräs 316L
Lisävaruste: Ulkopuolinen vedonpoistaja


