MALUX FINLAND - M20 Ø5,5-10 2GD Exe - Holkkitiiviste A NEWCAP - MS-e

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Materiaalin laatu - messinki
Pinnan suojaus - nikkelöity
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1709526
Toimittajan tuotenumero
CAP192194V1
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Armeeratulle kaapelille:
ei
NEWCAP MS No5 HOLKKIT Ø5,5-10 2GD Exe ATEX Certificate No: INERIS13ATEX0008X
NEWCAP MS Holkkitiivisteet Exe
Niklattu messinki.
NEWCAP MS Holkkitiivisteet Exe
Niklattu messinki.


