Etusivu

MALUX FINLAND - M25 Ø11-16mm Exe - Holkkitiiviste ATE TRUMPET Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M25 Ø11-16mm Exe - Holkkitiiviste ATE TRUMPET Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012539051404

Sähkönumero

1709417

Toimittajan tuotenumero

GHG9601949R0112

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Väri:

musta

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

0, 1, 2

EX-luokka, pöly:

20, 21, 22

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

GHG TRUMPET Ø11-16mm Exe MUSTA POLYAMID VASTAMUTTERILLA MUSTA POLYAMIDVASTAMUTTERILLA EX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 00 ATEX 3121

GHG960 / Holkkitiivisteet Trumpetti / Exe

Musta polyamidi.