MALUX FINLAND - M25 Exe II2GD - Sulkutulppa ATEX Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M25 Exe II2GD - Sulkutulppa ATEX Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217429354

Sähkönumero

1709424

Toimittajan tuotenumero

GHG9601952R0113

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

MUOVI Exe II2GD, Ex II 2G/D Ex e II , EX-HYVÄKSYNTÄ:SIRA 00 ATEX 1073U

Sulkutulpat Muovi Exe

Musta Polyamidi.–55 °C ... +70 °C

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan