MALUX FINLAND - M32 GHG TRUMPET Ø15-20mm Exe - Holkkitiiviste ATE TRUMPET Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M32 GHG TRUMPET Ø15-20mm Exe - Holkkitiiviste ATE TRUMPET Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Väri - musta

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709418

Toimittajan tuotenumero

GHG9601949R0113

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Väri:

musta

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

GHG TRUMPET Ø15-20mm Exe MUSTA POLYAMID VASTAMUTTERILLA MUSTA POLYAMIDVASTAMUTTERILLA EX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 00 ATEX 3121

GHG960 / Holkkitiivisteet Trumpetti / Exe

Musta polyamidi.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan