MALUX FINLAND - M32 OD23-34mm, ARM - Holkkitiivist ADE 4F Exe / Exd

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M32 OD23-34mm, ARM - Holkkitiivist ADE 4F Exe / Exd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Materiaalin laatu - messinki

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3589350034127

Sähkönumero

1709515

Toimittajan tuotenumero

CAP846804V1

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-60...140 °C

Armeeratulle kaapelille:

kyllä

ADE4F HOLKKIT No9 MS-NIKL Ø18-26/23-34mm ARM, ATEX Certificate No:INERIS12ATEX0032X

ADE4F Holkkitiivisteet Exe/Exd

Niklattu Messinki Exe/Exd armeeratulle kaapelille.

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan