Etusivu

MALUX FINLAND - M40 GHG Ø19-28mm Exe PITKÄ -55°C - Holkkitiiviste ATEX Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M40 GHG Ø19-28mm Exe PITKÄ -55°C - Holkkitiiviste ATEX Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Väri - musta

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024092154737

Sähkönumero

1709405

Toimittajan tuotenumero

GHG9601955R0026

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Väri:

musta

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

GHG HOLKKIT Ø16-28mm Exe MUSTA POLYAMID L=15mm Ex II 2G/D / Ex e IIEX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 3128 X

GHG960 / Muoviset holkkitiivisteet / Ex e

Ex e (musta), Lyhyt sekä pitkä kierreRäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)