MALUX FINLAND - M40 GHG TRUMPET Ø19-27mm Exe - Holkkitiiviste ATE TRUMPET Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Väri - musta
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1709419
Toimittajan tuotenumero
GHG9601949R0114
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
musta
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
GHG TRUMPET Ø19-27mm Exe MUSTA POLYAMID VASTAMUTTERILLA MUSTA POLYAMIDVASTAMUTTERILLA EX-HYVÄKSYNTÄ: PTB 00 ATEX 3121
GHG960 / Holkkitiivisteet Trumpetti / Exe
Musta polyamidi.
GHG960 / Holkkitiivisteet Trumpetti / Exe
Musta polyamidi.


