MALUX FINLAND - M40-M32 M-F Exd/e II2GD - Supistus metalli Exe / Exd

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M40-M32 M-F Exd/e II2GD - Supistus metalli Exe / Exd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 32

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709552

Toimittajan tuotenumero

BBA1514YXN

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

32

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

40

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

SUPISTUS M-F Exd/e II2GD MS-NIKL SERTIFIOITU ASENNUSTARVIKE ExII 2G / Exd IIC /Ex e II ExII 2D / Ex tD Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:LCIE ATEX 6085X

Adapterit / Supistaja Exe/Exd

Niklattu Messinki. Optiona: 316L HAPONKESTÄVÄ, Messinki.ATEX,IECEX,INMETRO

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan