MALUX FINLAND - M50 Exe II2GD - Sulkutulppa ATEX Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
EX-luokka, kaasu - 1, 2
EX-luokka, pöly - 21, 22
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1709427
Toimittajan tuotenumero
GHG9601952R0116
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
MUOVI Exe II2GD, Ex II 2G/D Ex e II , EX-HYVÄKSYNTÄ:SIRA 00 ATEX 1073U
Sulkutulpat Muovi Exe
Musta Polyamidi.–55 °C ... +70 °C
Sulkutulpat Muovi Exe
Musta Polyamidi.–55 °C ... +70 °C
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


