Etusivu

MALUX FINLAND - M63 Ø37-53 2GD Exe - Holkkitiiviste A NEWCAP - MS-e

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M63 Ø37-53 2GD Exe - Holkkitiiviste A NEWCAP - MS-e

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Materiaalin laatu - messinki

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

NEWCAP - MS-e

EAN-koodi

Sähkönumero

1709531

Toimittajan tuotenumero

CAP192634V1

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Armeeratulle kaapelille:

ei

NEWCAP MS No11 HOLKKIT Ø37-53 2GD Exe ATEX Certificate No: INERIS13ATEX0008X

NEWCAP MS Holkkitiivisteet Exe

Niklattu messinki.