MALUX FINLAND - GHG79101 2M25/4+1PE 2GD - Kytkentärasia Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - GHG79101 2M25/4+1PE 2GD - Kytkentärasia Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217428982

Sähkönumero

7110300

Toimittajan tuotenumero

GHG7910101R0001

Tukkuerä

1

JAKORASIA 2M25/4+1PE 2GD POLYAMID,4+1Pe 4mm2/2xM25 Ø10-17 ExII 2G / Ex eII T6

GHG791 01Pienikokoinen ja yleiskäyttöinen liitäntärasia rähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX) 
KaasuEx(G) tai PölyEx(D)
Tilaluokat: 1 ja 2 tai 21 ja 22
Soveltuu erinomaisesti esim. prosessikojeiden/instrumenttien,antureiden tai rajakytkinten liitäntään.
Materiaali: Polyamidi PA (= Korroosiovapaa)
Kotelointiluokka: IP66
Liittimet: Valikoimassa ruuviliittimin (RL) tai 
jousiliittimin (JL) varustetut mallit
(johtimille max 1,5 mm² - 6mm²)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan