MALUX FINLAND - KOTELOITU KYTKIN 1os. - Kytkin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7110310
Toimittajan tuotenumero
GHG4118100R0004
Tukkuerä
1
P411/SCT602 KYTKIN 0-1 KOTELOITU 1s1ö M25(Ø8-17),Ex II 2G /Ex de IIC T6,PTB 00 ATEX 3117
GHG411 / Vääntökytkin kahdella koskettimella
Vahva ja kestävä,koteloitu ohjauskytkin.
Vääntimen toiminnot: 2 tai 3 asentoa, jousipalautuksella tai ilman.
Kaapelin läpivienti: 1kpl M25(8-17,5mm) läpivientiholkki.
Koskettimet: kosketinelementeillä 1no+1nc, 2no tai 2nc yhdessä vääntimien kanssa on toteutettavissa useita erilaisia kosketintoimintoja kuten
esim. 0-1<-Start kosketintoiminto.
Kotelomateriaali: polyamid
Kotelointiluokka IP66
Metalliosat: Haponkestävä teräsRäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
GHG411 / Vääntökytkin kahdella koskettimella
Vahva ja kestävä,koteloitu ohjauskytkin.
Vääntimen toiminnot: 2 tai 3 asentoa, jousipalautuksella tai ilman.
Kaapelin läpivienti: 1kpl M25(8-17,5mm) läpivientiholkki.
Koskettimet: kosketinelementeillä 1no+1nc, 2no tai 2nc yhdessä vääntimien kanssa on toteutettavissa useita erilaisia kosketintoimintoja kuten
esim. 0-1<-Start kosketintoiminto.
Kotelomateriaali: polyamid
Kotelointiluokka IP66
Metalliosat: Haponkestävä teräsRäjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


