MALUX FINLAND - M25-M32 Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 32
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Ulkokierteen koko (M) - 25
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1726503
Toimittajan tuotenumero
AJM1314EU
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
32
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Ulkokierteen koko (M):
25
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
LAAJENNUS M-F II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db, IP66 NYLON TYPE AJ,PYÖREÄ , ATEX: Sira 10ATEX1225X ,IECEx,GOST,INMETRO,NEPSI
Adapterit / Laajennus Muovi Exe
Polyamid. Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
Adapterit / Laajennus Muovi Exe
Polyamid. Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


