MALUX FINLAND - M32-M25 Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 25
Ulkokierre - metrinen
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1726506
Toimittajan tuotenumero
BJM1413EU
Tukkuerä
1
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
25
Ulkokierre:
metrinen
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
Ulkokierteen koko (M):
32
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Rajähdyssuojattu:
kyllä
SUPISTUS M-F Exe 2GD NYLON TYPE AJ,PYÖREÄ SERTIFIOITU ASENNUSTARVIKE(ATEX) ExII2GD/Exe IIC Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:SIRA 00 ATEX 1073U (KOMP)
Adapterit / Supistaja Muovi Exe
Polyamid. Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
Adapterit / Supistaja Muovi Exe
Polyamid. Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


