MALUX FINLAND - M40-M32 Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M40-M32 Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 32

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1726508

Toimittajan tuotenumero

BJM1514EU

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

32

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

40

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

SUPISTUS M-F Exe 2GD NYLON TYPE BJ,PYÖREÄ SERTIFIOITU ASENNUSTARVIKE(ATEX) ExII2GD/Exe IIC Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:SIRA 00 ATEX 1073U

Adapterit / Supistaja Muovi Exe

Polyamid. Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan