MALUX FINLAND - M40-M50 Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - M40-M50 Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 50

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1726507

Toimittajan tuotenumero

AJM1516EU

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

50

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Ulkokierteen koko (M):

40

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

LAAJENNUS M-F Exe 2GD NYLON TYPE AJ Ex II 2GD/Ex e II SIRA 00 ATEX 1073U

Adapterit / Laajennus Muovi Exe

Polyamid.  Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan