MALUX FINLAND - PG16-M20 ADAPTER M-F Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - PG16-M20 ADAPTER M-F  Exe 2GD - Muunnos muovi Exe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 20

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1726512

Toimittajan tuotenumero

AJM2412EU

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

20

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

ei

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

kyllä

NYLON TYPE AJ Ex II 2GD/Ex e II Ex-hyväksyntä:SIRA 00 ATEX 1073U

Adapterit / Laajennus Muovi Exe

Polyamid.  Metriset sekä PG kierteet.Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan