MALUX FINLAND - PISTOT 16A 3P 250V 2G2D - Pistotulppa Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4250217426872
Sähkönumero
2405501
Toimittajan tuotenumero
GHG5117306R0001
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3P 250V 2G2D ExII 2G/Ex de IIC T6 Zone1&2 ExII 2D/IP66/Zone21&22 LIITÄNTÄ: Ø8-19mm KAAPELILLE . PTB 99 ATEX 1039
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


