MALUX FINLAND - TURVAKYTKIN 125A ATEX - Turvakytkin väännin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3608904
Toimittajan tuotenumero
GHG2650010R0002
Tukkuerä
1
3P+1s1ö 2GD 2xM63(Ø27-48)+1xM25(Ø8-17) Ex II 2GD/ EEx de IIC T6/T53CIP66 125A AC-3 400V / 690V 110A /3P+1NO+1NC HOLKIT: 2x M63(Ø27-48)+1xM25(Ø8-17) EX-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 1164
GHG265 / ATEX Turvakytkin 125A
125A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2x M63(29-48mm) ja 1x M25(8-17,5mm)Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
Ohjearvot
Amp 230V 400V 500V 600V
125A 38 kW 65 kW 90 kW 100 kW
GHG265 / ATEX Turvakytkin 125A
125A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2x M63(29-48mm) ja 1x M25(8-17,5mm)Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
Ohjearvot
Amp 230V 400V 500V 600V
125A 38 kW 65 kW 90 kW 100 kW
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


