MALUX FINLAND - TURVAKYTKIN 40A ATEX - Turvakytkin väännin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250217425837
Sähkönumero
3608902
Toimittajan tuotenumero
GHG2632301R0002
Tukkuerä
1
3P+1s 20kW 2GD 2xM40(Ø16-28)+1xM25(Ø8-17) Ex II 2G / Ex ed IIC T6 ( Zone1 & 2 ) Ex II 2D / T80C / IP66 ( Zone 21 & 22 ) 40A 230V,400,500V/32A Max 690V SIS. HOLKKITIIV , PTB 99 ATEX 1161
GHG263 / ATEX Turvakytkin 40A
40A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM40(19-28mm) ja 1xM25(8-17,5mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D)
Ohjearvot
Virta 230V 400V 500V 690V
40A 11kW 20 kW 25 kW 28 kW
GHG263 / ATEX Turvakytkin 40A
40A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM40(19-28mm) ja 1xM25(8-17,5mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D)
Ohjearvot
Virta 230V 400V 500V 690V
40A 11kW 20 kW 25 kW 28 kW
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


