MALUX FINLAND - TURVAKYTKIN 80A ATEX - Turvakytkin väännin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250217437496
Sähkönumero
3608903
Toimittajan tuotenumero
GHG2640020R0002
Tukkuerä
1
3P+1s1ö 40kW 2GD 2xM50(Ø21-35)+1xM25(Ø8-17) Ex II 2GD/ Ex de IICT6/T80C/IP65 400V AC-3 80A / 690V 63A /3P+1NO+1NC HOLKIT:2x M50(Ø21-35mm) +1xM25(Ø8-17mm) Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:PTB 00 ATEX 1091
GHG264 / ATEX Turvakytkin 80A
80A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM50(24-35mm) ja 1xM25(8-17,5mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D)
Ohjearvot
Virta 230V 400V 500V 690V
80A 23 kW 40 kW 55 kW 75 kW
GHG264 / ATEX Turvakytkin 80A
80A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM50(24-35mm) ja 1xM25(8-17,5mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D)
Ohjearvot
Virta 230V 400V 500V 690V
80A 23 kW 40 kW 55 kW 75 kW
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


