MALUX FINLAND - MOOTTORINS.KYTKIN - Moottorinsuojakatkaisija Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - MOOTTORINS.KYTKIN - Moottorinsuojakatkaisija Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3711500

Toimittajan tuotenumero

GHG6351101R0101

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP66

3P 0,1-0,16A 2GD 2xM25(Ø8-17) Ex II 2G/2D /EEx ed IIC T6 / T55CIP66Ex-HYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 1162

GHG635 / ATEX Moottorinsuojakytkin3-napainen
Nimellisvirta-alueet : 0,1 - 25 A 
Valinta moottorin nimellisvirran (In) mukaan
Lukitus mahdollisuus riippulukolla
Sisältäen holkkitiivisteet.
Optio: apukoskettimet 1no+1nc ja/tai alijännitekela
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan