MALUX FINLAND - MOOTTORINS.KYTKIN - Moottorinsuojakatkaisija Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3711502
Toimittajan tuotenumero
GHG6351101R0103
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP66
3P 0,25-0,40A 2GD 2xM25(Ø8-17) Ex II 2G/2D /EEx ed IIC T6 / T55CIP66Ex-HYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX 1162
GHG635 / ATEX Moottorinsuojakytkin3-napainen
Nimellisvirta-alueet : 0,1 - 25 A
Valinta moottorin nimellisvirran (In) mukaan
Lukitus mahdollisuus riippulukolla
Sisältäen holkkitiivisteet.
Optio: apukoskettimet 1no+1nc ja/tai alijännitekela
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
GHG635 / ATEX Moottorinsuojakytkin3-napainen
Nimellisvirta-alueet : 0,1 - 25 A
Valinta moottorin nimellisvirran (In) mukaan
Lukitus mahdollisuus riippulukolla
Sisältäen holkkitiivisteet.
Optio: apukoskettimet 1no+1nc ja/tai alijännitekela
Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu(G) ja Pöly(D)
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


