MALUX FINLAND - NPT1/2 No6 Ø10-16mm - Holkkitiivis ADE 1F2 Exe / Exd

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - NPT1/2 No6 Ø10-16mm - Holkkitiivis ADE 1F2 Exe / Exd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Käyttölämpötila - -60...140 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3589350032871

Sähkönumero

1709509

Toimittajan tuotenumero

CAP808604V1

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-60...140 °C

Armeeratulle kaapelille:

ei

ADE1F2 HOLKKIT No6 Ø10-16mm NPBR,NEOPRENE,EI ARM,-30+80C ExII2G Ex dbIIC, Ex eb IIC, ExII2D Ex tb IIC, IECEx INE 12.0025X, UL, CEPEL,Ex-HYVÄKSYNTÄ:INERIS12ATEX0032X

ADE1F2 Holkkitiivisteet Exe/Exd

Ei armeeratulle kaapelille
Rengastiiviste kaapelin ulkovaipalle
Lämpötila-alue: -60°C - 140°C
Kansainväliset hyväksynnät (katso linkki)
Materiaalit:
* Niklattu messinki
* Haponkestävä teräs 316L

Lisävaruste: Ulkopuolinen vedonpoistaja

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan