Etusivu

MALUX FINLAND - NPT3/4 No7 Ø13,5-20,5mm - Holkkitiivis ADE 1F2 Exe / Exd

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - NPT3/4 No7 Ø13,5-20,5mm - Holkkitiivis ADE 1F2 Exe / Exd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

  • Materiaalin laatu - messinki

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1709510

Toimittajan tuotenumero

CAP808704V1

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-60...140 °C

Armeeratulle kaapelille:

ei

ADE1F2 HOLKKIT No7 Ø13,5-20,5mm NPBR,NEOPRENE,EI ARM,-30+80C ExII2G Exdb IIC, Ex eb IIC, ExII2D Ex tb IIC, IECEx INE 12.0025X, UL, CEPEL,Ex-HYVÄKSYNTÄ:INERIS12ATEX0032X

ADE1F2 Holkkitiivisteet Exe/Exd

Ei armeeratulle kaapelille
Rengastiiviste kaapelin ulkovaipalle
Lämpötila-alue: -60°C - 140°C
Kansainväliset hyväksynnät (katso linkki)
Materiaalit:
* Niklattu messinki
* Haponkestävä teräs 316L

Lisävaruste: Ulkopuolinen vedonpoistaja