MALUX FINLAND - PISTOR 16A 5P 400V 2G2D - Pistorasia Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - PISTOR 16A 5P 400V 2G2D - Pistorasia Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen leveys - 110 mm

  • Laitteen korkeus - 236 mm

  • Laitteen syvyys - 147 mm

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217426834

Sähkönumero

2405503

Toimittajan tuotenumero

GHG5114506R0001

Tukkuerä

1

Laitteen leveys:

110 mm

Laitteen korkeus:

236 mm

Laitteen syvyys:

147 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP66

5P 400V 2G2D 3P+N+PE,6h ExII 2G/Ex de IIC T6 ExII 2D/Ex tD A21 IP66 T80C sis. KYTKINTOIMINTO,ON-OFF LIITÄNTÄ:1xM25 GHG HOLKKIT(Ø8-17)+1xM25SULKU HOLKIT JA SULKU,POLYAMID,MUOVI Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ: PTB 99 ATEX1039



GHG511 ATEX Pistorasiat ja -tulpat 16A 5-nap

CEE-Seinäpistorasia,pistotulppa,jatkopistorasia ja kojepistorasia

Toimitetaan holkkitiivisteella ja sulkutulppalla varustettuna.

Seinäpistorasiassa ketjutusmahdollisuus.

Soveltuvat erinomaisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX).

Tilaluokat 1 tai 2; Laiteluokka 2G, Palavat nesteet,kaasut,höyryt
Tilaluokat 21 tai 22; Laiteluokka 2D, Pölyt

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan