MALUX FINLAND - Seinäkiinnike 30 pari - Seinäkiinnike Tarvikkeet
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 115 mm
Leveys - 40 mm
Korkeus - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043077152
Sähkönumero
4307715
Toimittajan tuotenumero
22480000122
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
115 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
87 mm
22480000122 Seinäkiinnike 30 pari
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


