MALUX FINLAND - TURVAKYTKIN 10A ATEX - Turvakytkin väännin Ex

Malux Finland Oy
KopioiKopioi
MALUX FINLAND - TURVAKYTKIN 10A ATEX - Turvakytkin väännin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250217437434

Sähkönumero

3608900

Toimittajan tuotenumero

GHG2610005R0010

Tukkuerä

1

3P+1s 4,6kW 2GD 2xM25(Ø8-17)+1xM20(Ø5-13) ExII2G/ Ex de IIC T6 (Zone 1& 2) ExII2D/ T53C IP66 (Zone 21 & 22) 10A/230V/400V/Max 500VSIS. HOLKKITIIVISTEET Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:PTB 00 ATEX 1074

GHG261 / ATEX Turvakytkin 10A

10A Turvakytkin 500V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM25(8-17,5mm) ja 1xM20(5,5-13mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D).

Ohjearvot
Virta   230V    400V     500V
10A    2,5 kW  4,6 kW  5,5 kW

MALUX FINLAND -tuote

Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan