MALUX FINLAND - TURVAKYTKIN 20A ATEX - Turvakytkin väännin Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250217425783
Sähkönumero
3608901
Toimittajan tuotenumero
GHG2622301R0002
Tukkuerä
1
3P+1s 9kW 2GD 2xM32(Ø12-21)+1xM25(Ø8-17) Ex II 2G / Ex ed IIC T6, Zone1&2 Ex II 2D / Ex tD A21 IP66 T53C,Zone21&22 20A 230V,400V/20A 500V/690V/10A INCLUDING CABLE GLANDS Ex-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ:PTB 99 ATEX 1161
GHG262 / ATEX Turvakytkin 20A
20A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM32(14-21mm) ja 1xM25(8-17,5mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D).
Ohjearvot
Virta 230V 400V 500V 690V
20A 4,5 kW 9 kW 9 kW 8 kW
GHG262 / ATEX Turvakytkin 20A
20A Turvakytkin 690V GRP IP66
Sisältää holkkitiivisteet 2xM32(14-21mm) ja 1xM25(8-17,5mm) Räjähdysvaarallisiin tiloihin Kaasu (G) ja Pöly (D).
Ohjearvot
Virta 230V 400V 500V 690V
20A 4,5 kW 9 kW 9 kW 8 kW
MALUX FINLAND -tuote
Tutustu MALUX FINLAND-sarjaan


