MANDREX - Reikäsaha - 102mm Reikäsaha TCT MXqs L-300

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha - 102mm Reikäsaha TCT MXqs L-300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

102 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot86 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot92 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 mm

Leikkaussyvyys:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 102 mm

  • Leikkaussyvyys - 300 mm

  • Soveltuu puulle - kyllä

  • Soveltuu muoville - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718564008456

Sähkönumero

6449969

Toimittajan tuotenumero

MHM31Q102B

Tukkuerä

1

Halkaisija:

102 mm

Leikkaussyvyys:

300 mm

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

MANDREX 102mm Reikäsaha TCT MXqs L-300 sis. istukka



MANDREX Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs L300mm. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan MX2P1006B Hex 11 - 7/16”PB. Kovametallihampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti. Muotoilun ansiosta erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilelle. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.

  • Yhteensopiva poraohjain: MX200078B (sähkönro. 6449947)
  • Suositellut esireikäporat: MX2P0071B (sähkönro. 6449945) Puulle, MX2P0073B (sähkönro. 6449946) Kivelle

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan