MANDREX - Reikäsaha - 30mm TCT-reikäsaha UltraXcut

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 30 mm
Leikkaussyvyys - 60 mm
Soveltuu teräkselle - kyllä
Soveltuu kipsille - kyllä
Soveltuu puulle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720791700966
Sähkönumero
6450203
Toimittajan tuotenumero
MHTQ0030B
Tukkuerä
1
Halkaisija:
30 mm
Leikkaussyvyys:
60 mm
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
kyllä
MANDREX 30mm TCT-reikäsaha UltraXcut MXqs
MANDREX TCT-reikäsaha UltraXcut MXqs.
Reikäsaha kovametallihampailla (TCT) soveltuu leikkaamaan laaja-alaisesti eri materiaaleja. Leikkaaminen on puhdasta ja tehokasta ainutlaatuisen automaattitarkkuushiotun kovametallihammasmuotoilun ansiosta. Jopa 50 kertainen käyttöikä, kaksinkertainen nopeus ja kolminkertainen reikien määrä yhtä akun latausta kohden akkukoneella käytettäessä. Hitsatut kovametallikärkiset hampaat on valmistettu erityisesti kehitetystä hienorakeisesta, korkealaatuisesta kovametallista, mikä johtaa erinomaiseen leikkaustehoon ja tuotteen kestävyyteen. 60 mm (2 3/8\") leikkaussyvyydellä voit tehdä syvempiä reikiä yhdellä kertaa. Nopea kaikissa yleisimmissä materiaaleissa, kuten esimerkiksi (ruostumaton-) teräs, puu (nauloilla), muovi, pehmeät laatat, kipsi ja pehmeät tiilet. Helppo ytimen irrotus optimaalisten vapautusaukkojen ansiosta.
Yhteensopivat ohjainporat:
MANDREX TCT-reikäsaha UltraXcut MXqs.
Reikäsaha kovametallihampailla (TCT) soveltuu leikkaamaan laaja-alaisesti eri materiaaleja. Leikkaaminen on puhdasta ja tehokasta ainutlaatuisen automaattitarkkuushiotun kovametallihammasmuotoilun ansiosta. Jopa 50 kertainen käyttöikä, kaksinkertainen nopeus ja kolminkertainen reikien määrä yhtä akun latausta kohden akkukoneella käytettäessä. Hitsatut kovametallikärkiset hampaat on valmistettu erityisesti kehitetystä hienorakeisesta, korkealaatuisesta kovametallista, mikä johtaa erinomaiseen leikkaustehoon ja tuotteen kestävyyteen. 60 mm (2 3/8\") leikkaussyvyydellä voit tehdä syvempiä reikiä yhdellä kertaa. Nopea kaikissa yleisimmissä materiaaleissa, kuten esimerkiksi (ruostumaton-) teräs, puu (nauloilla), muovi, pehmeät laatat, kipsi ja pehmeät tiilet. Helppo ytimen irrotus optimaalisten vapautusaukkojen ansiosta.
- Laaja materiaalivalikoima
- Jopa 2 kertaa nopeampi ja 50 kertainen käyttöikä (verrattuna Bi-Metalliin)
- Optimoidut lämmönkestävät kovametallihampaat, pienempi jäähdytyksen tarve
- Leikkaussyvyydellä 60 mm (2-3/8”) syvempiä reikiä yhdellä kertaa
- Tehokas lastunpoisto tuotteelle suunniteltujen aukkojen ansioista
- Ytimen helppo vapautus
- Runko karkaistua terästä
- Erittäin siistit leikkaukset, myös sisään- ja ulostulossa
- Soveltuu käytettäväksi sähkö- ja akkukäyttöisissä työkaluissa sekä pylväsporakoneissa
- MX200020B Porattava materiaali puu, muovi, teräs
- MX200021B Porattava materiaali betoni, (hiekka)kivi, tiili ja laatat
- MX200024B Porattava materiaali puu, muovi, teräs
Yhteensopivat ohjainporat:
- MX2P0068B Porattava materiaalia ruostumaton teräs/Inox, (valu)rauta ja teräs jonka murtolujuus on korkeintaan 1000 N/mm2.
- MX2P0063B Porattava materiaali puu, muovi ja (ruostumaton)teräs
- MX2P0062B Porattava materiaali betoni, (hiekka)kivi, tiili ja laatat


