MANDREX - Reikäsaha - 44mm Reikäsaha M42 Co8 L165

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 44 mm
Leikkaussyvyys - 165 mm
Soveltuu teräkselle - kyllä
Soveltuu puulle - kyllä
Soveltuu muoville - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718564008524
Sähkönumero
6449976
Toimittajan tuotenumero
MHM40Q044B
Tukkuerä
1
Halkaisija:
44 mm
Leikkaussyvyys:
165 mm
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
kyllä
Soveltuu kirjometallille (=ei rautametalli):
kyllä
MANDREX 44mm Reikäsaha M42 Co8 L165 MXqs + istukka
MANDREX Reikäsahasarja SpeedXcut HSS Koboltti M42 MXqs L165. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan (MX2P1006B - Hex 11 - 7/16”PB). Co8-hampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, akryylille, vahvistetulle muoville, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja ei-rautametalleille. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.
MANDREX Reikäsahasarja SpeedXcut HSS Koboltti M42 MXqs L165. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan (MX2P1006B - Hex 11 - 7/16”PB). Co8-hampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, akryylille, vahvistetulle muoville, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja ei-rautametalleille. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.
- Yhteensopiva poraohjain: MX200079B (sähkönro. 6449943)
- Suositellut esireikäporat: MX2P0074B (sähkönro. 6449940) Metallille, MX2P0070B (sähkönro. 6449941) Puulle
MANDREX -tuote
Tutustu MANDREX-sarjaan


