MANDREX - Reikäsaha - 60mm Reikäsaha TCT MXqs L-165

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha - 60mm Reikäsaha TCT MXqs L-165

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 60 mm

  • Leikkaussyvyys - 165 mm

  • Soveltuu puulle - kyllä

  • Soveltuu muoville - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718564008319

Sähkönumero

6449950

Toimittajan tuotenumero

MHM30Q060B

Tukkuerä

1

Halkaisija:

60 mm

Leikkaussyvyys:

165 mm

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

MANDREX 60mm Reikäsaha TCT MXqs L-165 sis. istukka

MANDREX Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs L165mm. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan MX2P1006B - Hex 11 - 7/16”PB. Kovametallihampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti. Muotoilunsa ansiosta erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilelle. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.

  • Yhteensopiva poraohjain: MX200079B (sähkönro. 6449943)
  • Suositellut esireikäporat: MX2P0070B (sähkönro. 6449941) Puulle, MX2P0072B (sähkönro. 6449942) Kivelle

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan