MANDREX - Reikäsaha - 76mm Reikäsaha M42 Co8 L400

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha - 76mm Reikäsaha M42 Co8 L400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718564005707

Sähkönumero

6449936

Toimittajan tuotenumero

MHM42Q076B

Tukkuerä

1

MANDREX 76mm Reikäsaha M42 Co8 L400 MXqs + istukka



MANDREX 76mm SpeedXcut Reikäsaha M42 Co8 L400 MXqs + istukka. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan (MX2P1006B - Hex 11 - 7/16”PB). Co8-hampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, akryylille, vahvistetulle muoville, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja ei-rautametalleille. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa. Pituus 400 mm. Halkaisija 76 mm. Soveltuva poranohjain: MX200078XL (sähkönumero: 6449935).

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan