MANDREX - Reikäsaha - 76mm Reikäsaha TCT MXqs L-400

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha - 76mm Reikäsaha TCT MXqs L-400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718564005530

Sähkönumero

6449937

Toimittajan tuotenumero

MHM32Q076B

Tukkuerä

1

MANDREX 76mm Reikäsaha TCT MXqs L-400 sis. istukka



MANDREX 76mm Reikäsaha SuperXcut TCT MXqs L-400 sis. istukka. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan MX2P1006B Hex 11 - 7/16”PB. Kovametallihampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti. Muotoilun ansiosta erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilelle. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa. Pituus 400 mm. Halkaisija 76 mm. Soveltuva poranohjain: MX200078XL (sähkönumero: 6449935).

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan