MANDREX - Reikäsaha - 80mm Reikäsaha TCT MXqs L-300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 80 mm
Leikkaussyvyys - 300 mm
Soveltuu puulle - kyllä
Soveltuu muoville - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718564008449
Sähkönumero
6449968
Toimittajan tuotenumero
MHM31Q080B
Tukkuerä
1
Halkaisija:
80 mm
Leikkaussyvyys:
300 mm
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
MANDREX 80mm Reikäsaha TCT MXqs L-300 sis. istukka
MANDREX Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs L300mm. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan MX2P1006B Hex 11 - 7/16”PB. Kovametallihampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti. Muotoilun ansiosta erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilelle. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.
MANDREX Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs L300mm. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan MX2P1006B Hex 11 - 7/16”PB. Kovametallihampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti. Muotoilun ansiosta erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilelle. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.
- Yhteensopiva poraohjain: MX200078B (sähkönro. 6449947)
- Suositellut esireikäporat: MX2P0071B (sähkönro. 6449945) Puulle, MX2P0073B (sähkönro. 6449946) Kivelle


