Etusivu

MANDREX - Reikäsaha - 83mm Reikäsaha M42 Co8 L300

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha - 83mm Reikäsaha M42 Co8 L300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leikkaussyvyys:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 83 mm

  • Leikkaussyvyys - 300 mm

  • Soveltuu teräkselle - kyllä

  • Soveltuu puulle - kyllä

  • Soveltuu muoville - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718564008661

Sähkönumero

6449988

Toimittajan tuotenumero

MHM41Q083B

Tukkuerä

1

Halkaisija:

83 mm

Leikkaussyvyys:

300 mm

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

kyllä

Soveltuu kirjometallille (=ei rautametalli):

kyllä

MANDREX 83mm Reikäsaha M42 Co8 L300 MXqs + istukka

MANDREX Reikäsaha SpeedXcut HSS Koboltti M42 MXqs L300. Erikoispitkä reikäsaha sisältää MXqs adapterin sekä pikaistukan (MX2P1006B - Hex 11 - 7/16”PB). Co8-hampaat leikkaavat siististi ja tehokkaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Erinomainen lastunpoisto ja jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, akryylille, vahvistetulle muoville, teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja ei-rautametalleille. Ei sisällä poraohjainta eikä esireikäporaa.

  • Yhteensopiva poraohjain: MX200078B (sähkönro. 6449947)
  • Suositellut esireikäporat: MX2P0071B (sähkönro. 6449945) Puulle, MX2P0075B (sähkönro. 6449944) Metallille