MANDREX - Reikäsaha SpeedXcut - Reikäsaha SpeedXcut Co8 102 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha SpeedXcut - Reikäsaha SpeedXcut Co8 102 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

EAN-koodi

8718564002379

Sähkönumero

6449907

Toimittajan tuotenumero

MHB4Q102B

Tukkuerä

1

Halkaisija:

102 mm

Leikkaussyvyys:

45 mm

Reikäsaha SpeedXcut HSS Co8 Koboltti M43 MXqs, vaihtuvahampainen 102 mm

Vaihtuvahampainen 4/6. Leikkuusyvyys 45mm. Pitkään kestävät Bi-metal reikäsahat, joissa on poistourat tehostettua lastunpoistoa ja painon keventämistä varten. Karkaistu teräs yhdessä erityisen hammasgeometriamme kanssa takaa sujuvan leikkuun ja syöttöpainetta tarvitaan vähemmän. Ylimääräiset irrotusreiät sahatun levymateriaalin irroittamista varten. Bi-metal, jossa on 8 % kobolttiseosta, varmistaa pitkän kestoiän. Leikkuusyvyys 45 mm (1-3/4”), joten yhdellä kertaa voi porata syvempiä reikiä. Mahdollisimman suuri lastunpoisto tätä varten suunniteltujen suurien aukkojen ansiosta. Vaihtuvahampainen 4/6” siistien reunojen aikaansaamiseksi. Huomattava painonvähennys verrattuna mihin tahansa muuhun reikäsahaan. Vähäinen lämmönmuodostus.

Sopii käytettäväksi sähköisten ja akkukäyttöisten työkalujen kanssa.

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan