MANDREX - Reikäsaha SpeedXcut - Reikäsaha SpeedXcut Co8 51 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
51 mmTärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 51 mm
Leikkaussyvyys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718564002171
Sähkönumero
6449887
Toimittajan tuotenumero
MHB4Q051B
Tukkuerä
1
Halkaisija:
51 mm
Leikkaussyvyys:
45 mm
Reikäsaha SpeedXcut HSS Co8 Koboltti M43 MXqs, vaihtuvahampainen 51 mm
Vaihtuvahampainen 4/6. Leikkuusyvyys 45mm. Pitkään kestävät Bi-metal reikäsahat, joissa on poistourat tehostettua lastunpoistoa ja painon keventämistä varten. Karkaistu teräs yhdessä erityisen hammasgeometriamme kanssa takaa sujuvan leikkuun ja syöttöpainetta tarvitaan vähemmän. Ylimääräiset irrotusreiät sahatun levymateriaalin irroittamista varten. Bi-metal, jossa on 8 % kobolttiseosta, varmistaa pitkän kestoiän. Leikkuusyvyys 45 mm (1-3/4”), joten yhdellä kertaa voi porata syvempiä reikiä. Mahdollisimman suuri lastunpoisto tätä varten suunniteltujen suurien aukkojen ansiosta. Vaihtuvahampainen 4/6” siistien reunojen aikaansaamiseksi. Huomattava painonvähennys verrattuna mihin tahansa muuhun reikäsahaan. Vähäinen lämmönmuodostus.
Sopii käytettäväksi sähköisten ja akkukäyttöisten työkalujen kanssa.
Vaihtuvahampainen 4/6. Leikkuusyvyys 45mm. Pitkään kestävät Bi-metal reikäsahat, joissa on poistourat tehostettua lastunpoistoa ja painon keventämistä varten. Karkaistu teräs yhdessä erityisen hammasgeometriamme kanssa takaa sujuvan leikkuun ja syöttöpainetta tarvitaan vähemmän. Ylimääräiset irrotusreiät sahatun levymateriaalin irroittamista varten. Bi-metal, jossa on 8 % kobolttiseosta, varmistaa pitkän kestoiän. Leikkuusyvyys 45 mm (1-3/4”), joten yhdellä kertaa voi porata syvempiä reikiä. Mahdollisimman suuri lastunpoisto tätä varten suunniteltujen suurien aukkojen ansiosta. Vaihtuvahampainen 4/6” siistien reunojen aikaansaamiseksi. Huomattava painonvähennys verrattuna mihin tahansa muuhun reikäsahaan. Vähäinen lämmönmuodostus.
Sopii käytettäväksi sähköisten ja akkukäyttöisten työkalujen kanssa.
MANDREX -tuote
Tutustu MANDREX-sarjaan


