MANDREX - Reikäsaha SuperXcut - Reikäsaha SuperXcut TCT 19 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha SuperXcut - Reikäsaha SuperXcut TCT 19 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

EAN-koodi

8718564001389

Sähkönumero

6449805

Toimittajan tuotenumero

MHMQ0019B

Tukkuerä

1

Halkaisija:

19 mm

Leikkaussyvyys:

51 mm

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs 19 mm

• 5 x nopeampi kuin perinteiset reikäsahat • Muotoilun ansiosta erittäin hyvä lastunpoisto sekä jäähdytys poratessa • Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilille •  Leikkuusyvyys 51 mm

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan