MANDREX - Reikäsaha SuperXcut - Reikäsaha SuperXcut TCT 27 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
27 mmTärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 27 mm
Leikkaussyvyys - 51 mm
Soveltuu puulle - kyllä
Soveltuu muoville - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718564001440
Sähkönumero
6449811
Toimittajan tuotenumero
MHMQ0027B
Tukkuerä
1
Halkaisija:
27 mm
Leikkaussyvyys:
51 mm
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs 27 mm 5 x nopeampi kuin perinteiset reikäsahat. Muotoilun ansiosta erittäin hyvä lastunpoisto sekä jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilille. Leikkuusyvyys 51 mm.
MANDREX -tuote
Tutustu MANDREX-sarjaan


