MANDREX - Reikäsaha SuperXcut - Reikäsaha SuperXcut TCT 52 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsaha SuperXcut - Reikäsaha SuperXcut TCT 52 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

EAN-koodi

8718564001594

Sähkönumero

6449827

Toimittajan tuotenumero

MHMQ0052B

Tukkuerä

1

Halkaisija:

52 mm

Leikkaussyvyys:

51 mm

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs 52 mm

5 x nopeampi kuin perinteiset reikäsahat. Muotoilun ansiosta erittäin hyvä lastunpoisto sekä jäähdytys poratessa. Soveltuu puulle, muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilille. Leikkuusyvyys 51 mm.

MANDREX -tuote

Tutustu MANDREX-sarjaan