Etusivu

MANDREX - Reikäsahatarvike - Pikaistukka HEX 11 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
MANDREX - Reikäsahatarvike - Pikaistukka HEX 11 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718564000016

Sähkönumero

6449923

Toimittajan tuotenumero

MX200020B

Tukkuerä

1

Pikaistukka HEX 11 mm sis.ohjainpora HSS-pitkä

MANDREX Pikaistukka 11mm, sisältää: ohjainpora HSS-Pitkä. Mandrexilta löytyy maailman tehokkain reikäsahajärjestelmä. Maailmanlaajuisesti patentoidulla ONE CLICK- pikaistukalla reikäsahan kiinnitys on nopeaa ja vaihto vaivatonta. Mandrexin reikäsahoilla saat aikaan siistiä jälkeä ja eri terätyypit porautuvat vaivatta niin puuhun, harkkoon, metalliin kuin teräkseenkin, nopeammin kuin koskaan. Reikäsahat, joiden leikkuusyvyys on 51mm tarvitsevat pitkän ohjainporan.