Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS1 - 3114013 3PE 30A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS1 - 3114013 3PE 30A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600515

Sähkönumero

2460051

Toimittajan tuotenumero

3114013

Tukkuerä

1

Pistorasia DS1