Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS1 - 3114017 3PNE 30A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS1 - 3114017 3PNE 30A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600522

Sähkönumero

2460052

Toimittajan tuotenumero

3114017

Tukkuerä

1

Pistorasia DS1