Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS2 metalli - 3924013 3PE 250A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS2 metalli - 3924013 3PE 250A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600676

Sähkönumero

2460067

Toimittajan tuotenumero

3924013

Tukkuerä

1

Pistorasia DS2 metalli