Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS2 metalli - 3924017 3PNE 250A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS2 metalli - 3924017 3PNE 250A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600683

Sähkönumero

2460068

Toimittajan tuotenumero

3924017

Tukkuerä

1

Pistorasia DS2 metalli