Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS2 metalli - 3924193 3PE 200A 690V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS2 metalli - 3924193 3PE 200A 690V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600706

Sähkönumero

2460070

Toimittajan tuotenumero

3924193

Tukkuerä

1

Pistorasia DS2 metalli