Etusivu

MARECHAL - Pistorasia DS3 - 3134013 3PE 50A 400V 50Hz

Marechal S.A.
KopioiKopioi
MARECHAL - Pistorasia DS3 - 3134013 3PE 50A 400V 50Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024600539

Sähkönumero

2460053

Toimittajan tuotenumero

3134013

Tukkuerä

1

Pistorasia DS3